曜日別特売

ソフトサージカルマスク 50枚入

ソフトサージカルマスク 50枚入 - ナビス(アズワン)ソフトサージカルマスク 50枚入 - ナビス(アズワン)ソフトサージカルマスク 50枚入 - ナビス(アズワン)ソフトサージカルマスク 50枚入 - ナビス(アズワン)

やわらかな着け心地&高バリア性
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。

材質
本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
175×95、箱:200×100×80
呼吸抵抗
△P<6.0mmH2O/cm2
燃焼性
Class 1
細菌ろ過効率(BFE)
99%
微粒子ろ過効率(PFE)
99%
内容量
1セット(5箱)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ブルー ×5箱セット 8203992582039925ブルー ×5箱セットブルー68-5560-49
¥2,990
¥2,960
¥3,256(税込)
翌々日出荷
ホワイト 8204005682040056ホワイトホワイト68-5560-48
¥2,990
¥2,960
¥3,256(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする