曜日別特売
ブルー ×5箱セット ソフトサージカルマスク 50枚入 ナビス(アズワン) 82039925

ブルー ×5箱セット ソフトサージカルマスク 50枚入 ナビス(アズワン) 82039925
ブルー ×5箱セット ソフトサージカルマスク 50枚入 ナビス(アズワン) 82039925
ブルー ×5箱セット ソフトサージカルマスク 50枚入 ナビス(アズワン) 82039925

ソフトサージカルマスク 50枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブルー
内容量1セット(5箱)注文コード82039925品番ブルー ×5箱セット
参考基準価格(税別)¥2,990販売価格(税込)¥3,256
販売価格(税別)
¥2,960

やわらかな着け心地&高バリア性
肌に触れる面にソフトな不織布を使用しており、快適な着け心地です。
耳が痛くなりにくい平ゴムを採用しています。
日本産業規格 JIS T 9001 医療用マスク classⅡ適合。

色
ブルー
アズワン品番
68-5560-49
仕様
液体防護性:120mmHg(ASTM-F-2100-11 レベル2準拠)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)不織布、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
寸法(mm)
175×95、箱:200×100×80
呼吸抵抗
△P<6.0mmH2O/cm2
燃焼性
Class 1
細菌ろ過効率(BFE)
99%
微粒子ろ過効率(PFE)
99%
注意
※サンプルは、7-8350-01をご用意しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする