曜日別特売

アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ

アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ - ナビス(アズワン)アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ - ナビス(アズワン)アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ - ナビス(アズワン)アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ - ナビス(アズワン)アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ - ナビス(アズワン)アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ - ナビス(アズワン)アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ - ナビス(アズワン)アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ - ナビス(アズワン)

耳が痛くなりにくい幅広のウーリーゴムを採用。
防護性に優れた3層構造です。
JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)
ウイルスを含む飛沫や微細な粒子の飛散、花粉、清掃時などに発生するほこりの対策に有効です。

仕様
液体防護性:120mmhg
材質
PP(ポリプロピレン)不織布
JIS規格
JIS T9001医療用マスククラスII
細菌ろ過効率(BFE)
98%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
98%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
98%以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82038270ASC-1P 50枚/箱 ピンク1箱(50枚)ピンク7-7423-13
390
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82038428ASC-1W CS 1ケース 50枚/箱×40箱入 ホワイト1ケース(40箱×50枚)ホワイト7-7423-51
14,040
14,030
15,433(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82038656ASC-1W 50枚/箱 ホワイト1箱(50枚)ホワイト7-7423-11
390
389
428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82038760ASC-1P CS 1ケース 50枚/箱×40箱入 ピンク1ケース(40箱×50枚)ピンク7-7423-53
14,040
14,030
15,433(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする