曜日別特売
ASC-1P CS 1ケース 50枚/箱×40箱入 ピンク アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ ナビス(アズワン) 82038760

ASC-1P CS 1ケース 50枚/箱×40箱入 ピンク アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ ナビス(アズワン) 82038760
ASC-1P CS 1ケース 50枚/箱×40箱入 ピンク アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ ナビス(アズワン) 82038760
ASC-1P CS 1ケース 50枚/箱×40箱入 ピンク アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ ナビス(アズワン) 82038760

アズワンカラフルサージカルマスク ASC-1シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
内容量1ケース(40箱×50枚)
ピンク
内容量1ケース(40箱×50枚)注文コード82038760品番ASC-1P CS 1ケース 50枚/箱×40箱入 ピンク
参考基準価格(税別)¥14,040販売価格(税込)¥15,433
販売価格(税別)
14,030

耳が痛くなりにくい幅広のウーリーゴムを採用。
防護性に優れた3層構造です。
JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)
ウイルスを含む飛沫や微細な粒子の飛散、花粉、清掃時などに発生するほこりの対策に有効です。

仕様
液体防護性:120mmhg
材質
PP(ポリプロピレン)不織布
ピンク
JIS規格
JIS T9001医療用マスククラスII
アズワン品番
7-7423-53
細菌ろ過効率(BFE)
98%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
98%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)
98%以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする