曜日別特売

【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット

【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット - ナビス(アズワン)【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット - ナビス(アズワン)

ウィルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。
防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。
アウター手袋は薄手・厚手の2種類よりお選びください。
【ハンガー特徴】
ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。
ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。
フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。

セット内容
防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル
材質
導電性PP
線径(Φmm)
8
材料
防護服・シューズカバー/タイベック(R)製
表面抵抗値(Ω)
10^6以下
ハンガー
品番 4-6758-01
内容量
1セット
注意
※タイベック(R)は米国デュポン社の登録商標です。
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
アウター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82038516S 薄手S:420×1997-4805-01-31手袋:薄手
4,290
4,289
4,718(税込)
翌々日出荷
82038735M 厚手M:420×1997-4806-02-31手袋:厚手
4,480
4,479
4,927(税込)
翌々日出荷
82038751S 厚手S:420×1997-4806-01-31手袋:厚手
4,480
4,479
4,927(税込)
翌々日出荷
82039067L 薄手L:420×1997-4805-03-31手袋:薄手
4,290
4,289
4,718(税込)
翌々日出荷
82039189LL 薄手LL:420×1997-4805-04-31手袋:薄手
4,290
4,289
4,718(税込)
翌々日出荷
82039259LL 厚手LL:420×1997-4806-04-31手袋:厚手
4,480
4,479
4,927(税込)
翌々日出荷
82039399M 薄手M:420×1997-4805-02-31手袋:薄手
4,290
4,289
4,718(税込)
翌々日出荷
82039801L 厚手L:420×1997-4806-03-31手袋:厚手
4,480
4,479
4,927(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする