曜日別特売
S 薄手 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット ナビス(アズワン) 82038516

S 薄手 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット ナビス(アズワン) 82038516
S 薄手 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット ナビス(アズワン) 82038516
S 薄手 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット ナビス(アズワン) 82038516
S 薄手 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット ナビス(アズワン) 82038516
S 薄手 【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット ナビス(アズワン) 82038516

【ネームタグ貼付け導電ハンガー付】感染症防護キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット
寸法(mm)
S:420×199
アズワン品番
7-4805-01-31
注文コード
82038516
品番
S 薄手
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,718
販売価格(税別)
4,289

ウィルス・バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためのセットです。
防護に必要な資材をひとつのセットにし、非常時などに利用しやすいパッケージになっています。
アウター手袋は薄手・厚手の2種類よりお選びください。
【ハンガー特徴】
ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。
ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。
フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。

仕様
防護服:ウィルスバリア性/クラス3合格(JIS T 8060-2007D法)、人工血液バリア性/クラス3合格(JIS T 8061-2010D1法)※▼防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)※▼N95マスク※▼粉塵防護用ゴーグル※▼手袋(インナー・アウター)×各1双※▼タイベック(R)製シューズカバー×1足※▼着脱マニュアル※タイベック(R)は米国デュポン社の登録商標です。
セット内容
防護服(タイベック(R)ソフトウェアⅢ)、N95マスク、粉塵防護用ゴーグル、手袋(インナー・アウター)×各1双、タイベック(R)製シューズカバー×1足、着脱マニュアル
材質
導電性PP
寸法(mm)
S:420×199
線径(Φmm)
8
材料
防護服・シューズカバー/タイベック(R)製
表面抵抗値(Ω)
10^6以下
アズワン品番
7-4805-01-31
アウター
手袋:薄手
ハンガー
品番 4-6758-01
注意
※タイベック(R)は米国デュポン社の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする