Lisare 木製チェスト Lisare BCシリーズ
・病室という空間でもリラックスして過ごせる木製のチェストです。・ご自宅の居間を連想させる木目調のため、落ち着いた空間を演出でき、介護施設での使用にも適しています。・Lisareシリーズの床頭台、ロッカーを併用することで、居室のトータルコーディネートが可能です。・両側面に付属しているタオル掛けは、折りたたみ式になっており、使用しないときは収納することができます。・天板両サイドの立ち上げにより、物が落ちるのを防ぎます。・オプションとして、背面にクランプ式コンセントやタブレットホルダーを取り付け可能です。
- 付属品
- 上段引出し用鍵×1個
- 仕様
- ※フルスライドレール,可動式タオル掛け×2個(両側面)・鍵付き引出し付き
- 材質
- 本体外内/コート紙(抗菌)、天板/ポリ板、前板/強化紙
- 質量(kg)
- 41
- 有効内寸(mm)
- 一段目引出/496×325×105(133)、二段目引出/496×325×105(115)、三段目引出/496×325×165(206)
- 耐荷重(kg)
- 全体/85kg、天板/40kg、引出/15kg
- キャスター
- Φ60mmウレタン製(4輪ストッパー付き)
- 天板寸法(mm)
- 【立ち上がり】天板面/30
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 590×541×730
- 内容量
- 1台
施設用家具・備品 の新着商品
カテゴリ






























