曜日別特売

Lisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ

Lisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ - アズワンLisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ - アズワンLisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ - アズワンLisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ - アズワンLisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ - アズワンLisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ - アズワンLisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ - アズワンLisare 木製ロッカー Lisare BLシリーズ - アズワン

病室という空間でもリラックスして過ごせる木製のロッカーです。
Lisareシリーズの床頭台、チェストを併用することで、居室のトータルコーディネートが可能です。
狭い場所にも配置可能なスリムなロッカーです。
上部にはハンガーパイプ付きで、パイプ付き可動棚が1枚、可動棚が2枚付属します。

付属品
鍵×1個、パイプ付き可動棚×1枚、可動棚×2枚
材質
本体外内/コート紙(抗菌)、天板/コート紙(抗菌)、扉/強化紙
質量(kg)
36
天板寸法(mm)
有効天板:358×508×1655
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×540×1800
棚板耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
Lisare BL-DB 0455459804554598Lisare BL-DBダークブラウン9-016-02
¥43,000
¥42,990
¥47,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
Lisare BL-LB 0455463204554632Lisare BL-LBライトブラウン9-016-01
¥43,000
¥42,990
¥47,289(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッドサイド用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする