曜日別特売

ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m

ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m - YAMAZEN(山善)ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m - YAMAZEN(山善)ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m - YAMAZEN(山善)ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m - YAMAZEN(山善)ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m - YAMAZEN(山善)ロールシーツ防水タイプ 80cm×90m - YAMAZEN(山善)

使い切りで衛生的な不織布ロールシーツ。たっぷり使える90m。
180cmごとにミシン目が入っているので1回分が分かりやすい。ハサミを使わずにカットできます。
薄手で柔らかい不織布を使用。片面はラミネート加工されており水滴をはじきます。(はっ水度4級)

用途
サロンや整骨院などのベッドに。ロールシーツ 防水タイプ 不織布 撥水 使い切り ベッドシーツ 防水シーツ 使い捨て 業務用 シート
材質
PP不織布(PEコーティング)
色
ホワイト
長さ(m)
90
幅(cm)
80
柄
無地
内容量
1ロール
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05712818SRS-8090B WH
オープン
¥3,798
¥4,178(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする