曜日別特売

ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm

ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm - ナビス(アズワン)ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm - ナビス(アズワン)ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm - ナビス(アズワン)ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm - ナビス(アズワン)ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm - ナビス(アズワン)ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm - ナビス(アズワン)ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm - ナビス(アズワン)ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm - ナビス(アズワン)

様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
ラテックスのような伸縮性があります。

材質
金具/真鍮クロームメッキ(シルバー)、銅(その他)、チューブ/PU(ポリウレタン)
品名
金具セット
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8.4
チューブ長さ(mm)
400
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
色
チューブ色
アズワン品番
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
チューブ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ラベンダー×ピンクゴールド 8203824582038245ラベンダー×ピンクゴールド金具:ピンクゴールド9-1558-08ラベンダー
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
グリーン×シャンパンゴールド 8203844682038446グリーン×シャンパンゴールド金具:シャンパンゴールド9-1557-07グリーン
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ブラック×シャンパンゴールド 8203898882038988ブラック×シャンパンゴールド金具:シャンパンゴールド9-1557-01ブラック
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
グリーン×ピンクゴールド 8203901582039015グリーン×ピンクゴールド金具:ピンクゴールド9-1558-07グリーン
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ミント×ピンクゴールド 8203915582039155ミント×ピンクゴールド金具:ピンクゴールド9-1558-09ミント
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ブルー×ピンクゴールド 8203922582039225ブルー×ピンクゴールド金具:ピンクゴールド9-1558-05ブルー
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ライトブルー×シャンパンゴールド 8203927782039277ライトブルー×シャンパンゴールド金具:シャンパンゴールド9-1557-04ライトブルー
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ミント×シャンパンゴールド 8203976782039767ミント×シャンパンゴールド金具:シャンパンゴールド9-1557-09ミント
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ラベンダー×シャンパンゴールド 8203987182039871ラベンダー×シャンパンゴールド金具:シャンパンゴールド9-1557-08ラベンダー
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ブルー×シャンパンゴールド 8203989882039898ブルー×シャンパンゴールド金具:シャンパンゴールド9-1557-05ブルー
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
ライトブルー×ピンクゴールド 8203996882039968ライトブルー×ピンクゴールド金具:ピンクゴールド9-1558-04ライトブルー
¥1,160
¥1,159
¥1,275(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする