曜日別特売
グリーン×シャンパンゴールド ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm ナビス(アズワン) 82038446

ナビス駆血帯 ラテックスフリー 金具セット 400mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
色金具:シャンパンゴールド
チューブ色グリーン
内容量1本注文コード82038446品番グリーン×シャンパンゴールド
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,275
販売価格(税別)
¥1,159

様々な長さに対応したラテックスフリーの駆血帯です。
ラテックスのような伸縮性があります。

色
金具:シャンパンゴールド
アズワン品番
9-1557-07
チューブ色
グリーン
材質
金具/真鍮クロームメッキ(シルバー)、銅(その他)、チューブ/PU(ポリウレタン)
品名
金具セット
チューブ径(Φmm)
(内径)6×(外径)8.4
チューブ長さ(mm)
400
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする