ネックストラップ ワイドタイプ MP-20シリーズ
テープ幅が広いため、首が痛くなりにくいです。
最長1600mmまで調整できるため、首から下げても先端を白衣のポケットに収納できます。
万が一引っかかっても首が絞まらないよう、強く引っ張ると紐が外れる安心設計です。
病院名等の名入れも可能です(500本~)。別途お問い合わせください。
- 材質
- テープ/ポリエステル、取り付け具/ポリアセタール
- 幅W×全長(mm)
- テープ(テープ全周):20×1600
- 表示内容
- 医療スタッフ
- 調節範囲(mm)
- 長さ:800~1600
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
事務用品 の新着商品
カテゴリ































