曜日別特売
MP-20BL ブルー ネックストラップ ワイドタイプ MP-20シリーズ ナビス(アズワン) 82039496

MP-20BL ブルー ネックストラップ ワイドタイプ MP-20シリーズ ナビス(アズワン) 82039496
MP-20BL ブルー ネックストラップ ワイドタイプ MP-20シリーズ ナビス(アズワン) 82039496
MP-20BL ブルー ネックストラップ ワイドタイプ MP-20シリーズ ナビス(アズワン) 82039496
MP-20BL ブルー ネックストラップ ワイドタイプ MP-20シリーズ ナビス(アズワン) 82039496
MP-20BL ブルー ネックストラップ ワイドタイプ MP-20シリーズ ナビス(アズワン) 82039496

ネックストラップ ワイドタイプ MP-20シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
色青
内容量1本注文コード82039496品番MP-20BL ブルー
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥653
販売価格(税別)
¥594

テープ幅が広いため、首が痛くなりにくいです。
最長1600mmまで調整できるため、首から下げても先端を白衣のポケットに収納できます。
万が一引っかかっても首が絞まらないよう、強く引っ張ると紐が外れる安心設計です。
病院名等の名入れも可能です(500本~)。別途お問い合わせください。

色
青
アズワン品番
9-065-02
材質
テープ/ポリエステル、取り付け具/ポリアセタール
幅W×全長(mm)
テープ(テープ全周):20×1600
表示内容
医療スタッフ
調節範囲(mm)
長さ:800~1600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする