曜日別特売

Z型採血管立

Z型採血管立 - ナビス(アズワン)Z型採血管立 - ナビス(アズワン)

使わない時には重ねて収納できます。
底面には滑り止めの脚ゴムが付いています。
アルコール等での清拭が可能です。

材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/EPDM
径(Φmm)
適応採血管径:13~16
穴径(Φmm)
17
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6本用 82038857820388576本用87×62×657-7721-05
¥3,000
¥2,970
¥3,267(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4本用 82039408820394084本用62×62×657-7721-04
¥2,670
¥2,643
¥2,907(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする