ナビス(アズワン)
Z型採血管立
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
アズワン品番
7-7721-04
注文コード
82039408
品番
4本用
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,907
販売価格(税別)
¥
2,643
バスケットに入れる
使わない時には重ねて収納できます。
底面には滑り止めの脚ゴムが付いています。
アルコール等での清拭が可能です。
底面には滑り止めの脚ゴムがついています。
材質
本体/ステンレス(SUS304)、脚ゴム/EPDM
径(Φmm)
適応採血管径:13~16
穴径(Φmm)
17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
62×62×65
アズワン品番
7-7721-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ケース単位で購入ご希望の場合は、30個単位でご注文ください(ケースサイズ:400×150×110)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000