採血ブース NVSTシリーズ
荷物置き棚とサイドパネルは、左右どちらにも対応します。
採血に必要な医療材料や、患者の手荷物を置くことができます。
サイドパネルは、患者のプライバシー保護および血液の飛沫対策に優れています。
アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。
- 材質
- フッ素コート化粧板
- 質量(kg)
- 32
- 高さ(mm)
- サイドパネル:(高)約1200、(低)約900
- 天板寸法(mm)
- キャビネット/(幅)320×(奥行)400×(高さ)700、荷物置き/(幅)310×(奥行)350×(高さ)500
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 340×900×1200、キャビネット下部フリースペース:279×356×362mm
- 組立方法
- 組み立て式、要工具
- 引出し有効内寸法(mm)
- 229×337×77
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
診察・検査器具 の新着商品
マツヨシ ガートル台ファンシースター MY-140G-A(ライトグリーン) IVスタンド 01-4845-01 マツヨシ(松吉医科器械) MY-140G-A松吉医科器械税込¥47,278¥42,980
メラサのお散歩(W)007&008用 ダブル仕様(メラサキューム007・008用) 吸引器ホルダー 24-7542-01 フジネット W279XD513XH106MMフジネット税込¥48,378¥43,980カテゴリ



























