曜日別特売
NVST-04 マロン 採血ブース NVSTシリーズ ナビス(アズワン) 82038638

採血ブース NVSTシリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃40日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
8-838-04
注文コード
82038638
品番
NVST-04 マロン
参考基準価格(税別)¥198,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

荷物置き棚とサイドパネルは、左右どちらにも対応します。
採血に必要な医療材料や、患者の手荷物を置くことができます。
サイドパネルは、患者のプライバシー保護および血液の飛沫対策に優れています。
アルコールや次亜塩素酸ナトリウムでの清拭が可能です。

色
マロン
アズワン品番
8-838-04
材質
フッ素コート化粧板
質量(kg)
32
高さ(mm)
サイドパネル:(高)約1200、(低)約900
天板寸法(mm)
キャビネット/(幅)320×(奥行)400×(高さ)700、荷物置き/(幅)310×(奥行)350×(高さ)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×900×1200、キャビネット下部フリースペース:279×356×362mm
組立方法
組み立て式、要工具
引出し有効内寸法(mm)
229×337×77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする