曜日別特売

ポールクランプ用ホルダー

ポールクランプ用ホルダー - ナビス(アズワン)

手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。
設置したい場所に合わせて取り付け方法が選べます。

材質
本体/ステンレス(SUS304)、クランプ部/ステンレス(SUS304)
品名
ボトルホルダー
内寸法(mm)
98×83×120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×88×125※クランプ部含まず
パイプ径(Φmm)
クランプ型適応:25~32
取付け方法
クランプ型
ねじ穴
Φ5.5mm×4個
アズワン品番
7-3597-05
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82039250クランプ型 ボトルホルダー
¥4,900
¥4,899
¥5,389(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする