どこでもクランプ ホルダー付き

どこでもクランプ ホルダー付き - アズワン

木製天板やステンレス製天板など、医療用カートの様々な天板にホルダーを取り付けることが可能です。
医療用カートの天板には工具無しで取り付けることが可能です。

付属品
M5ネジ2本、EVAパッド(クランプ部に同梱)
材質
ホルダー部/スチール(PEコーティング)、クランプ部/スチール(塗装仕上げ)
クランプ範囲(mm)
【厚み】~35、【奥行】~16
組立方法
要工具
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(mm)
内寸(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06091299-225×114×304100×100×3009-183-06
¥5,500
¥5,499
¥6,049(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06091421-404×121×101390×110×1009-183-04
¥5,100
¥5,099
¥5,609(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06091439-103×88×12598×83×1209-183-02
¥4,600
¥4,599
¥5,059(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06091509-277×121×175 ※横置き使用時260×110×150 ※横置き使用時9-183-01
¥4,700
¥4,699
¥5,169(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06091667-120×123×103110×110×1009-183-03
¥4,200
¥4,199
¥4,619(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06091798-114×114×304100×100×3009-183-05
¥4,400
¥4,399
¥4,839(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする