テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62
「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。 端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。 テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。
- 仕上外径(mm)
- 約4.5
- 概算質量(kg/km)
- 25
- シース色
- 黒
- 導体径(mm)
- 0.65
- 導体抵抗(Ω/km)
- 56.5以下
- 静電容量(nF/km)
- 平均60以下
- 条長(m)
- 200
- 内容量
- 1巻(200m)
商品豆知識
固定用ケーブル の新着商品
カテゴリ









