曜日別特売
テレコン62 0.65×2p 黒 テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62 冨士電線(東京) 82034691

テレコントロールシステム用ケーブル テレコン62

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1巻(200m)
注文コード
82034691
品番
テレコン62 0.65×2p 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

「ガス切れ」や「ガス漏れ事故」を帽子するため、中央コンピュータで24時間監視する保安システムが導入されています。 端末ユーザーへのサービス向上を計ると同時に販売店の省力化を促すのがねらいで、積極的に取り入れられています。 テレコントロールシステム用ケーブル「テレコン62」は優れた伝送特性を持っており、伝送制御装置と各種端末機間の配線に安心して使用できます。

仕上外径(mm)
約4.5
概算質量(kg/km)
25
シース色
黒
導体径(mm)
0.65
導体抵抗(Ω/km)
56.5以下
静電容量(nF/km)
平均60以下
条長(m)
200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする