曜日別特売

MLTT(マルチメディア複合ケーブル)

MLTT(マルチメディア複合ケーブル) - 冨士電線(東京)

LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンションへの先行配線に便利です。
同一ルートへ、情報系、映像系のケーブルを一度に配線できます。
情報分電盤から各部屋の情報コンセント間にスター配線することで、家庭内でのLAN構築が可能になります。
引裂紐を使用して、簡単に外被がむけます。
布設時の配管作業が省略できます。

仕様
電話用ケーブル:0.5mm×2対,LANケーブル:Cat.5e TPCC 5 0.5mm×4対,同軸ケーブル:S-5C-FB
本数
電話用ケーブル:1,同軸ケーブル:1,LANケーブル:1
仕上外径(mm)
約15
概算質量(kg/km)
160
シース色
内容量
1巻(10m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82041429MLTT-1B11
オープン
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする