MLTT-1B11 MLTT(マルチメディア複合ケーブル) 冨士電線(東京) 82041429

MLTT(マルチメディア複合ケーブル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1巻(10m)
注文コード
82041429
品番
MLTT-1B11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンションへの先行配線に便利です。
同一ルートへ、情報系、映像系のケーブルを一度に配線できます。
情報分電盤から各部屋の情報コンセント間にスター配線することで、家庭内でのLAN構築が可能になります。
引裂紐を使用して、簡単に外被がむけます。
布設時の配管作業が省略できます。

仕様
電話用ケーブル:0.5mm×2対,LANケーブル:Cat.5e TPCC 5 0.5mm×4対,同軸ケーブル:S-5C-FB
本数
電話用ケーブル:1,同軸ケーブル:1,LANケーブル:1
仕上外径(mm)
約15
概算質量(kg/km)
160
シース色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする