防虫発泡ゴム背抜き手袋
不快な虫の多い季節に、虫が寄りつきにくい防虫ゴム背抜き手袋です
手のひらマイクロフォーム加工(微細発泡加工)
ピッタリフィットして、作業しやすい!
手のひらの天然ゴムコーティングでしっかりグリップ!!
背抜きタイプでムレにくい!
- 用途
- ◎農作業・ガーデニング、現場作業、一般作業、DIY、アウトドアやレジャーでも活躍!
- 材質
- 【手のひら】天然ゴム
- 材質(本体)
- ポリエステル
- 機能
- グリップ力、防蚊
- 内容量
- 1双
注意
※【使用上の注意】※この商品は害虫から完全に保護するものではありません。
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼすおそれのある虫への防護対策としては使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ、 発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※高濃度の薬品や溶剤 (ガソリン・ベンジン類) には、長時間使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※電気作業には、感電のおそれがありますので、使用しないでください。
※回転体を伴う作業 (ボール盤・面取り盤等) には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※通気性を良くするために、甲部分を背抜きにしていますので、水仕事にはむきません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないように注意してください。破れの原因になります。
※ご使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※手袋の組成上、開封時は本体が離れにくい場合がありますので、取り扱いには気をつけてください。
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 10G 強力ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 耐衝撃 プロテクション&クッション付 Mサイズ WGJ-33FP IRONSHIELD (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥7,478¥6,798
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 厚手 10ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDURANCE WG-H430 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥450~¥409~
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 15ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ RYZ-ON WG-H220 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ NATURIUM WG-311 (1双入り)レッドウィード(Wonder Grip)税込¥472¥429
[ウィード/Wonder Grip] 15G 天然ゴム 背抜き手袋 作業用手袋 グリップ力 Sサイズ WGJ-355 Dual (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598
[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Mサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 13G ニトリルゴム 背抜き手袋 作業用手袋 ニトリル光面 Sサイズ WGJ-522 Bee-Tough (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,978¥1,798
[ウィード/Wonder Grip] 15G ニトリルゴム背抜き手袋 背抜き手袋 作業用手袋 Sサイズ WGJ-555 Duo (5双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥2,858¥2,598
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Mサイズ KYNETHIC LIGHT GUARD WG-0028L (1双入り)ブラックウィード(Wonder Grip)税込¥1,022¥929
[ウィード/WONDER GRIP] 作業用手袋 薄手 18ゲージ 特殊水性PU 独自湾曲手型 Sサイズ KYNETHIC WG-010 (1双入り)ライトグリーンウィード(Wonder Grip)税込¥549¥499カテゴリ






















