曜日別特売
SJG-07 防虫発泡ゴム背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 82054668

SJG-07 防虫発泡ゴム背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 82054668
SJG-07 防虫発泡ゴム背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 82054668
SJG-07 防虫発泡ゴム背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 82054668
SJG-07 防虫発泡ゴム背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 82054668
SJG-07 防虫発泡ゴム背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 82054668
SJG-07 防虫発泡ゴム背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 82054668
SJG-07 防虫発泡ゴム背抜き手袋 ジェイワークスプランニング 82054668

防虫発泡ゴム背抜き手袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)約25
内容量1双注文コード82054668品番SJG-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

不快な虫の多い季節に、虫が寄りつきにくい防虫ゴム背抜き手袋です
手のひらマイクロフォーム加工(微細発泡加工)
ピッタリフィットして、作業しやすい!
手のひらの天然ゴムコーティングでしっかりグリップ!!
背抜きタイプでムレにくい!

用途
◎農作業・ガーデニング、現場作業、一般作業、DIY、アウトドアやレジャーでも活躍!
サイズ
M
全長(cm)
約25
中指長(cm)
約7.5
手の平幅(cm)
約9
材質
【手のひら】天然ゴム
材質(本体)
ポリエステル
機能
グリップ力、防蚊
注意
※【使用上の注意】
※この商品は害虫から完全に保護するものではありません。
※あくまで補助的な機能を果たすものであり、人体に大きな危険を及ぼすおそれのある虫への防護対策としては使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ、 発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら、ご使用をおやめください。
※高濃度の薬品や溶剤 (ガソリン・ベンジン類) には、長時間使用しないでください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※電気作業には、感電のおそれがありますので、使用しないでください。
※回転体を伴う作業 (ボール盤・面取り盤等) には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※通気性を良くするために、甲部分を背抜きにしていますので、水仕事にはむきません。
※油脂などが付着するとすべりやすくなりますので、ご注意ください。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないように注意してください。破れの原因になります。
※ご使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※手袋の組成上、開封時は本体が離れにくい場合がありますので、取り扱いには気をつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする