アイボトルNEO 274.202シリーズ

アイボトルNEO 274.202シリーズ - アズワンアイボトルNEO 274.202シリーズ - アズワンアイボトルNEO 274.202シリーズ - アズワンアイボトルNEO 274.202シリーズ - アズワン

液体や粉末の試料の保管、運搬に適しています。
開口部にはシールリングが取り付けられているため、キャップとの気密性が高く、液切れが良いです。
ボトル表面には、容量、読み取りやすい目盛、大きな書き込みエリアが白色で印字されています。

仕様
※オートクレーブ可(121℃)
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
容量
1000mL
規格
ネジ口:GL45
適合規格
DIN/ISO 4796
外径×高さH(Φmm×mm)
Φ101×225
アズワン品番
3-9866-34
内容量
1本
注意
※オートクレーブ滅菌をかける際はキャップを外すか、一回転以上緩めてから行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043021274.202.04 GIBNEO-1000
¥1,900
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする