ハクバ写真産業
液晶保護フィルム KODAK PIXPRO C1 用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82052769
品番
DGF3-KPC1
参考基準価格(税別)
¥1,791
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
KODAK PIXPRO C1 専用の液晶保護フィルムです。
用途
液晶保護フィルム
適合機種
KODAK PIXPRO C1
セット内容
液晶モニター用フィルム×1枚、超極細繊維液晶クリーナー×1枚
材質
液晶クリーナー:不織布
寸法(mm)
フィルム:56.7×42.6
材質(フィルム)
PET、シリコン膜