DGF3-KPFZ55 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用 ハクバ写真産業 82052778

DGF3-KPFZ55 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用 ハクバ写真産業 82052778
DGF3-KPFZ55 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用 ハクバ写真産業 82052778
DGF3-KPFZ55 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用 ハクバ写真産業 82052778
DGF3-KPFZ55 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用 ハクバ写真産業 82052778
DGF3-KPFZ55 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用 ハクバ写真産業 82052778
DGF3-KPFZ55 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用 ハクバ写真産業 82052778
DGF3-KPFZ55 液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用 ハクバ写真産業 82052778

液晶保護フィルム KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82052778
品番
DGF3-KPFZ55
参考基準価格(税別)¥1,791販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101 専用の液晶保護フィルムです。
反射光を低減し常に高い視認性を実現。
業界最高クラスの全光線透過率95.6%の透明度で、正確な色調と明暗の階調をストレートに映し出します。

用途
液晶保護フィルム
適合機種
KODAK PIXPRO FZ55 / FZ45 / FZ43 / FZ101
セット内容
液晶モニター用フィルム×1枚、超極細繊維液晶クリーナー×1枚
材質
液晶クリーナー:不織布
寸法(mm)
フィルム:54.0×40.4
材質(フィルム)
PET、シリコン膜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする