車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入

車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 - アラオ車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 - アラオ車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 - アラオ車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 - アラオ車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 - アラオ

車椅子の乗降時にフットレストによる外傷を防止するためのカバーです。バンドによる固定でフットレストの形状に対応します。丸ごと洗浄が可能です。裏面カバーのため足を置く時に邪魔になりません。

用途
車椅子のフットレストをカバーし接触外傷防止に。
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
201
質量(g)
100
内容量
1セット(2枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82053295AR-5204
オープン
¥6,498
¥7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする