曜日別特売
AR-5204 車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 アラオ 82053295

 

AR-5204 車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 アラオ 82053295
AR-5204 車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 アラオ 82053295
AR-5204 車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 アラオ 82053295
AR-5204 車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 アラオ 82053295
AR-5204 車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入 アラオ 82053295

車椅子フットレストカバー シン・カバー 1セット2枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
82053295
品番
AR-5204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

車椅子の乗降時にフットレストによる外傷を防止するためのカバーです。バンドによる固定でフットレストの形状に対応します。丸ごと洗浄が可能です。裏面カバーのため足を置く時に邪魔になりません。

用途
車椅子のフットレストをカバーし接触外傷防止に。
幅(mm)
150
厚さ(mm)
15
高さ(mm)
201
質量(g)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする