ORP電極試験試薬 キンヒドロン電極法 粉末 1パック 12袋入
1袋を指定量の純水に溶解して下さい。
電位差は、比較電極が飽和カロメルの場合220±20mV、4-M塩化銀の場合260±20mVです。
使用温度範囲は10~30℃です。
- 仕様
- ※500mL溶解用
- アズワン品番
- 69-3852-67
- 内容量
- 1パック(12袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
pH計/導電率計/標準液 の新着商品
カテゴリ























