絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

富士化学計測

富士化学計測のページです。富士化学計測は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在15件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 浸漬型pH複合電極 ケーブル長5m 富士化学計測

    浸漬型pH複合電極 ケーブル長5m

    富士化学計測
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(1本)
    11日以内出荷
    ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、SK-210型ホルダーやUSK-310N型等の洗浄器ホルダーと組み合わせで使用できます。ホルダ内に内部液を充填し使用します。
    仕様※浸漬型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=5温度補償無し液絡部スリーブ端子ガラス-1番.比較-2番アズワン品番69-3852-47内部液比較:3.3MKCL
  • 比較電極補充用KCL溶液 3.3M KCL溶液 500mL 富士化学計測

    比較電極補充用KCL溶液 3.3M KCL溶液 500mL

    富士化学計測
    ¥3,798税込¥4,178
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    3.3mol/Lの濃度に調製した比較電極補充用KCL溶液です。
    アズワン品番69-3852-63
  • 投込型pH複合電極 ケーブル長5m 富士化学計測

    投込型pH複合電極 ケーブル長5m

    富士化学計測
    ¥68,980税込¥75,878
    1箱(1本)
    11日以内出荷
    ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、加圧耐久にすぐれており、水深20m位まで使用できます。電極ボディはPVCを採用、衝撃に強く作られています。内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。
    仕様※投込型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=5m耐圧(MPa)0~0.3Mpa温度補償無し液絡部セラミック端子ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番アズワン品番69-3852-51内部液飽和KCL
  • 流通型pH複合電極 ケーブル長3m 富士化学計測

    流通型pH複合電極 ケーブル長3m

    富士化学計測
    ¥73,980税込¥81,378
    1箱(1本)
    11日以内出荷
    流通型ホルダー:PL-8P型、UPL-8PN型と組み合わせてインラインで使用可能です。ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、圧力変化に対応できるようになっており、MAX0.3Mpaまで使用できます。内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。
    仕様※流通型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=3耐圧(MPa)0~0.3Mpa温度補償無し液絡部セラミック端子ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番アズワン品番69-3852-50内部液比較:飽和KCL
  • 浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m 富士化学計測

    浸漬型pH完全複合電極 ケーブル長5m

    富士化学計測
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(1本)
    34日以内出荷
    ガラス・比較が1本になった複合電極で温度変化のある被検液に適しています。SK-210型ホルダーやUSK-310N型等の洗浄器ホルダーと組み合わせて使用できます。ホルダ内に内部液を充填し使用します。
    仕様※浸漬型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=5m温度補償有り液絡部スリーブ端子ガラス-1番.比較-2番,温度補償-3、4番,シールドー5番アズワン品番69-3852-48内部液3.3MKCL
  • 浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m 富士化学計測

    浸漬型pH複合電極 高温用 ケーブル長5m

    富士化学計測
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(1本)
    11日以内出荷
    ガラス・比較が1本になった複合電極でMAX80℃までの高温仕様の電極です。各高温用のホルダ・洗浄機ホルダなどと組合せて使用できます。ホルダ内に内部液を充填し使用します。
    仕様※浸漬型電極使用温度範囲0~80℃ケーブル長(m)L=5m温度補償無し液絡部スリーブ端子ガラス-1番.比較-2番アズワン品番69-3852-49内部液3.3MKCL
  • 表面取付型無指示pH変換器 富士化学計測

    表面取付型無指示pH変換器

    富士化学計測
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(1台)
    65日以内出荷
    横幅わずか95mmとコンパクト・軽量設計。伝送出力は、DC4~20mAで絶縁されており、受信計との組合せにより、ONーOFF制御、比例制御等が可能。
    材質外装SS 他メーカー規格質量(kg)約2.5kg測定範囲0~14pH取付方式表面取付型電源AC100Vor200V(50/60Hz)精度±0.1pH外形寸法95W×120H×142Dmm消費電力7VA以下周囲温度0~45℃温度補償0~100℃自動塗装色マンセルN3 黒負荷抵抗500Ω以下アズワン品番69-3852-57伝送出力DC4~20mA 絶縁型相対湿度(%RH)85%以下
  • 時分割比例式現場設置型pH指示調節計 富士化学計測

    時分割比例式現場設置型pH指示調節計

    富士化学計測
    ¥329,800税込¥362,780
    1箱(1台)
    65日以内出荷
    ポールなどへの取付で測定液付近での屋外設置が可能です。標準液校正は便利なワンタッチ自動校正機能付きで、カバーを開けずに行えます。AC85~265Vに対応するフリー電源仕様。豊富な4接点出力に時分割比例制御や自己保持運転も行えます。標準で伝送出力付。
    仕様TIME INT:5~30SEC(可変)、ヒステリシス:ON-OFF選択時 0~14pH(可変)測定範囲0~14pH取付方式50Aパイプ取付,現場設置型電源フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)接点調節:AL2.3共(1a)(時分割比例/ON-OFF選択)(上下限切換可能)構造防雨構造(JIS C0920)精度再現:±0.1pH以内(等価入力)消費電力7VA以下表示方式液晶ディジタル表示(温度:赤色LED表示)分解能0.01(0.1)pH周囲温度-10~45℃温度補償0~100℃自動機能ホールド:外部入力(無電圧a接点)により指示値、伝送値ホールド・リレー出力OFF。標準液校正により、伝送値ホールド・リレー出力OFF。相対湿度85%以下負荷抵抗500Ω以下比例帯(P)0~3pH(可変)アズワン品番69-3852-59接点容量AC100V 3A(抵抗負荷),AC100V 5A(抵抗負荷)警報接点AL1.4(1a)(2点警報出力)(上下限切換可能)伝送出力メイン:DC4~20mA 絶縁型
  • 小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計 富士化学計測

    小型ディジタル時分割比例式pH指示調節計

    富士化学計測
    ¥299,800税込¥329,780
    1箱(1台)
    65日以内出荷
    AC85~265Vに対応するフリー電源仕様。豊富な4接点出力に時分割比例制御や自己保持運転も行えます。標準液校正は便利なワンタッチ自動校正機能付きです。標準で伝送出力付。
    仕様ON-OFF選択時 0~14pH(可変)、※自己診断機能付適合5~30SEC(可変)測定範囲0~14pH取付方式パネル型電源フリー電源 AC85~265V(50/60Hz)接点AL2.3共(1a)(時分割比例/ON-OFF選択)(上下限切換可能)精度±0.1pH以内(等価入力)外形寸法96W×96H×140Dmm消費電力7VA以下表示方式液晶ディジタル表示 バックライト付(温度:赤色LED表示)分解能0.01(0.1)pH周囲温度0~45℃温度補償0~100℃自動機能外部入力(無電圧a接点)により指示値、伝送値ホールド・リレー出力OFF 標準液校正により、伝送値ホールド・リレー出力OFF負荷抵抗500Ω以下比例帯(P)0~3pH(可変)アズワン品番69-3852-55パネルカット寸法(mm)92W×92Hmm接点容量AC100V 3A(抵抗負荷)警報接点AL1.4(1a)(2点警報出力)(上下限切換可能)伝送出力DC4~20mA 絶縁型、DC4~20mA(0~99.9℃)相対湿度(%RH)85%以下
  • 中性リン酸塩標準液 pH7 500mL 富士化学計測

    中性リン酸塩標準液 pH7 500mL

    富士化学計測
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    中性リン酸塩pH標準液。予め指定濃度に調製されたpH標準液です。
    仕様※JIS-Z8802準拠pH値(+25℃)6.86アズワン品番69-3852-61
  • 中継ボックス pH・ORP・EC 富士化学計測

    中継ボックス pH・ORP・EC

    富士化学計測
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(1台)
    11日以内出荷
    計器と電極が離れて設置される場合に使用します。保守の関係上取り付けた方が便利です。一般販売されている中継ボックス、端子台では代用できませんので専用の中継ボックスを御使用下さい。
    材質カバー・本体・ストッパー/ABS、ボルト/SUSアズワン品番69-3852-68
  • 流通型pH ORP ホルダー 富士化学計測

    流通型pH ORP ホルダー

    富士化学計測
    ¥62,980税込¥69,278
    1箱(1式)
    11日以内出荷
    パイプライン中のpH(ORP)を測定する工業用流通型ホルダーです。
    材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50℃使用圧力範囲0~0.3Mpa流量(L/min)0.5~6.0l/min電極FK1P-GC(T)(TH)アズワン品番69-3852-54
  • pH 標準緩衝剤 粉末 1パック 12袋入 pHシリーズ 富士化学計測

    pH 標準緩衝剤 粉末 1パック 12袋入 pHシリーズ

    富士化学計測
    ¥7,498税込¥8,248
    1パック(12袋)
    11日以内出荷
  • フタル酸塩標準液 pH4 500mL 富士化学計測

    フタル酸塩標準液 pH4 500mL

    富士化学計測
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(500mL)
    6日以内出荷
    フタル酸塩pH標準液。予め指定濃度に調製されたpH標準液です。
    仕様※JIS-Z8802準拠pH値(+25℃)4.01アズワン品番69-3852-62
  • ORP電極試験試薬 キンヒドロン電極法 粉末 1パック 12袋入 富士化学計測

    ORP電極試験試薬 キンヒドロン電極法 粉末 1パック 12袋入

    富士化学計測
    ¥15,980税込¥17,578
    1パック(12袋)
    11日以内出荷
    1袋を指定量の純水に溶解して下さい。電位差は、比較電極が飽和カロメルの場合220±20mV、4-M塩化銀の場合260±20mVです。使用温度範囲は10~30℃です。
    仕様※500mL溶解用アズワン品番69-3852-67