曜日別特売

大量検体用 高速解凍装置 SPL Guard Florida

大量検体用 高速解凍装置 SPL Guard Florida - フィルジェン

送風による均一かつ超高速な解凍
最大10個のSBS規格ラックを同時解凍可能
わずか9分で解凍
解凍の不均一率を20%未満に抑制
使用ラックに応じて様々な容器のサンプルを解凍可能

仕様
稼働音:最大60dB、※付属品※▼SPLGuardFloridaThawingStation(機器本体)※▼Poweradapter(日本電源対応電源アダプター)※▼CableforremoteI/O(リモート用ケーブル)※▼12AV/DCadaptor(12AV/DCアダプター)※▼TubeRackHigh(背の高いチューブラック)※▼MicroplatecradlesSBSformat×10(SBS規格ラック設置枠)※▼TubeRackLow(背の低いチューブラック)※▼マニュアル
サイズ
高さ/135mm、横幅/735mm、奥行/235mm
質量(g)
6.0kg
電源
12.0V-3.0ADC ※日本電源にて動作確認済み
温度
-4℃/+30℃
アズワン品番
69-3008-50
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82047440G20610
¥876,000
¥839,800
¥923,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする