曜日別特売

ベースボールケース

ベースボールケース - 蝶プラ工業

ベースボール用のコレクションケースです。

トラスコ品番
135-5662
材質
スチロール樹脂
寸法(mm)
84×84×97
外寸法・幅(mm)
84
外寸法・高さ(mm)
97
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
84
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07021651560850
¥460
¥409
¥450(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする