曜日別特売

保護キャップ(防風)

保護キャップ(防風) - BUFF(バフ)保護キャップ(防風) - BUFF(バフ)

冷涼な屋外環境や風の強い環境での使用を想定して設計されています。Pertex生地を採用し、高い防風性と軽量性を実現しています。安全ヘルメットのインナーとして使用できます。リサイクルポリエステルを使用したシームレス構造で快適な着用感を実現します。優れた透湿性により汗や湿気を効率よく外へ逃がします。耳部分のレーザーカット通気孔により聞こえやすさを高めています。撥水性を備え、小雨や湿気の多い環境でも快適に使用できます。ボンディング技術により高いフィット感と快適性を実現しています。

仕様
【認証】CAT I、EN ISO 13688:2013
色
ブラック
混率(%)
本体生地:(Pertex生地)リサイクルポリエステル100
高さ(cm)
19
内容量
1個
注意
※洗濯表示(40℃)に従って洗濯機で洗ってください。
※漂白剤・乾燥機・アイロンの使用およびドライクリーニングはできません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
頭囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82051448139478.999.30.00L/XL(大人用)7054
¥9,290
¥7,498
¥8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
82051457139478.999.25.00M/L(大人用)6550
¥9,290
¥7,498
¥8,248(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする