ノンスリップシートカバー(フロント座席用)200枚入
ノンスリップタイプなので整備作業時に便利
- 用途
- フロント座席用カバー
- 材質
- ポリエチレン製
- 厚さ(mm)
- 0.023
- 寸法(mm)
- 800×1460
- 内容量
- 1個(200枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
整備補助用品 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:82067216 ノンスリップシートカバー(フロント座席用)200枚入 - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067216-260707-06.jpg)
![注文コード:82067216 ノンスリップシートカバー(フロント座席用)200枚入 - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067216-260707-02.jpg)
![注文コード:82067216 ノンスリップシートカバー(フロント座席用)200枚入 - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067216-260707-04.jpg)
![注文コード:82067216 ノンスリップシートカバー(フロント座席用)200枚入 - REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82067216-260707-08.jpg)

![ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品] ステンレス角型マグネットトレイ(大) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83124356-260803-02.jpg)

















![ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品] ブラスバー2本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04275097-260910-02.jpg)