看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト

看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト - CATEYE(キャットアイ)看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト - CATEYE(キャットアイ)看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト - CATEYE(キャットアイ)看板照明付き警告灯 ウェイマーク・ライト - CATEYE(キャットアイ)

・1台で警告灯と看板照明を兼ね備え、歩行者とドライバーの両者に注意喚起ができます。警告灯は昼間でも約200m先から視認可能です。・警告灯部は24時間/12時間の動作切替が可能。センサーが周囲の明るさを検知し、昼間はより明るく光ります。またLED上部の日差しにより日中の視認性も向上します。・取付金具部分は10度ずつ角度調整が可能で、クリック感があり、操作性に優れるだけでなく、使用中に角度がずれる問題を軽減します。・なお、専用電池の交換および充電器で電池充電が可能なため、悪天候時などに充電が必要な際も対応することができます。(専用充電器別売)

用途
看板照明、足元灯、警告灯として幅広くご使用いただけます
付属品
専用ニッケリ水素電池×8本、取付金具×2個
寸法(mm)
300×316×117.8mm
質量(kg)
約2.5(電池重量込み)
色
黒色
備考
【NETIS登録番号】KK-190012-VE
電源
ソーラー
連続動作時間
約120時間以上(看板+警告灯24H動作
LED使用数(個)
【照明部】白色×2灯【警告灯部】赤色×13灯+青色×13灯
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067758LE-K250
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,900/税込¥3,190
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,900/税込¥3,190

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする