曜日別特売

スタンドウエイト

スタンドウエイト - ファーストスタンドウエイト - ファーストスタンドウエイト - ファースト

A型看板、R型看板、L型看板、ポールサインなどさまざまなスタンドに使用可能です。

トラスコ品番
724-6521
材質
ポリエチレン
幅(mm)
260
色
黒
高さ(mm)
207
奥行(mm)
162
内容量
1個
注意
※水漏れの原因となりますので、必ず注水口を上にしてご使用ください。
※タテ置き時には注水口を超えて水を注がないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02654911JSISDWT
¥1,500
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立看板/工事看板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする