曜日別特売

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 - サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

高温作業に最適なホッピングパンツです。
環境に配慮した、植物由来の素材を使用しています。
軽量で高通気性に優れた素材を採用し、ムレにくく快適な着用感を実現します。
袖口インナーには鹿の子ニットを使用し、異物や体毛の落下を抑えつつ、快適な着け心地を実現。
異物混入を防ぎ、食品工場や給食現場の安全・安心を支えるHACCP支援対応商品です。
フードディフェンスに対応したノーポケット仕様で、異物の持ち込みを防止します。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
同素材のホッピングパンツは、ファスナーあり・なしからお選びいただけます。
白・水色の2色展開で、用途に応じた使い分けが可能です。

用途
食品工場 高温作業場・スーパー・給食事業向け
仕様
ウエスト総ゴム・ウエスト調整用共ひも ゴム取り替え口・ファスナーレス・透け対策ベージュメッシュ裏地・裾口フライス・裾口インナー メッシュ&鹿の子ニット・巻き伏せ縫製・ノーポケット・内ポケット後付け可能
規格
男女兼用
混率(%)
プラントペット(R)制電トリコット:ポリエステル100%(内プラントペット47%)
機能
暑さ対策・制電・吸汗・速乾・ストレッチ・高通気
生地
BOTANICAL AIR/ ボタニカルエアートリコット
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82058265BA721-BアイスブルーLL8084~9132
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
82058326BA721-BアイスブルーS7663~7029
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
82058335BA721-Wホワイト4L8098~10534
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
82058396BA721-Wホワイト3L8091~9833
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
82058606BA721-WホワイトLL8084~9132
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
82058685BA721-Bアイスブルー5L80105~11235
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
82058816BA721-WホワイトSS7456~6328
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
82059166BA721-BアイスブルーL8077~8431
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
82059656BA721-BアイスブルーSS7456~6328
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
82059690BA721-Bアイスブルー6L80112~11936
¥6,500
¥4,298
¥4,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする