住商モンブラン
コックコート兼用長袖 ネイビー/グレー
低めのスタンドカラーと配色がポイントの、男女兼用コックコート。機能的であるだけでなく、見られること・魅せることを意識したNEOBASICシリーズです。
材質
アゼッククール
色
ネイビー/グレー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06769136
SC001-82-S
105
43
56
72
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06769337
SC001-82-LL
119
48
62
78
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06769617
SC001-82-3L
125
50
62
78
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06769791
SC001-82-M
109
44
58
74
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06770062
SC001-82-SS
101
42
54
70
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
06770588
SC001-82-L
113
46
60
76
¥
8,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください