コックコート兼用長袖 白/グレー

コックコート兼用長袖 白/グレー - 住商モンブランコックコート兼用長袖 白/グレー - 住商モンブランコックコート兼用長袖 白/グレー - 住商モンブランコックコート兼用長袖 白/グレー - 住商モンブランコックコート兼用長袖 白/グレー - 住商モンブランコックコート兼用長袖 白/グレー - 住商モンブラン

低めのスタンドカラーと配色がポイントの、男女兼用コックコート。機能的であるだけでなく、見られること・魅せることを意識したNEOBASICシリーズです。

材質
アゼッククール
色
白/グレー
混率(%)
ポリエステル80 綿20
性別
男女兼用
内容量
1枚
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06769118SC001-01-LL119486278
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
06769712SC001-01-L113466076
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
06769818SC001-01-S105435672
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
06770317SC001-01-3L125506278
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
06770570SC001-01-M109445874
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
06770972SC001-01-SS101425470
¥8,200
¥5,798
¥6,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする