サニターウォーターシート
本製品は、青果物売場における鮮度保持や衛生管理を目的として、さまざまなシーンで活用できます。
保湿:軟弱野菜は、乾燥に弱く加湿する売場が多く、カビや雑菌対策
鮮度対策:アスパラなど水分、温度対策で氷を使った販売シーンでカビや雑菌、見た目対策
敷材:コンテナ、木箱など、正規ではない売場展開時にクッション材、吸水材として使用
その他にも輸送時の保湿・簡易包装としてもご利用できます。
- 用途
- 軟弱野菜などの乾燥に弱い野菜・果物などの売り場、産直売場、マルシェ、道の駅
- 材質
- ポリエステル
- 色
- グリーン
- 寸法(cm)
- 90×120
- 内容量
- 1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 全国 | 11 | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 11 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 11 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
店舗什器 の新着商品
カテゴリ








![エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02743007-260821-02.jpg)
















