曜日別特売
- サニターウォーターシート 大一産業 82067880

商品画像

サニターウォーターシート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82067880
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

本製品は、青果物売場における鮮度保持や衛生管理を目的として、さまざまなシーンで活用できます。
保湿:軟弱野菜は、乾燥に弱く加湿する売場が多く、カビや雑菌対策
鮮度対策:アスパラなど水分、温度対策で氷を使った販売シーンでカビや雑菌、見た目対策
敷材:コンテナ、木箱など、正規ではない売場展開時にクッション材、吸水材として使用
その他にも輸送時の保湿・簡易包装としてもご利用できます。

用途
軟弱野菜などの乾燥に弱い野菜・果物などの売り場、産直売場、マルシェ、道の駅
材質
ポリエステル
色
グリーン
寸法(cm)
90×120
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする