曜日別特売

防災リュック HED-7899

防災リュック HED-7899 - DAISHIN(大進)防災リュック HED-7899 - DAISHIN(大進)防災リュック HED-7899 - DAISHIN(大進)防災リュック HED-7899 - DAISHIN(大進)防災リュック HED-7899 - DAISHIN(大進)

自分が必要なものを自由に詰め込める周りからも目立ちやすい防災用リュックです。反射板付きなので暗い夜でも安心です。質量250gの軽量です。内側には2個ポケットがあるので整理しやすく開けた時にも見やすいです。

用途
防災時に。
色
ホワイト
質量(g)
250
容量(L)
約14L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×125×390
内容量
1個
注意
※鞄のみの販売です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82068720HED-7899
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする