曜日別特売

埋込ひかるスイッチB(片切)(3線式)

埋込ひかるスイッチB(片切)(3線式) - Panasonic(パナソニック)

ひかるスイッチは負荷が運転中であることを確認できるため、換気扇や該当の切り忘れ防止に有効なスイッチです。コスモワイドシリーズ21に対応した表示ランプ回路を内蔵した3線式片切スイッチです。

タイプ
埋込ひかるスイッチB
種類
3線式、片切
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A/300V
端子
ねじなし端子付き(電線差し込み式)
デザイン
ArchiDesign(アーキデザイン)
内容量
1箱(5個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069070WT5341K 5P
オープン
¥4,198
¥4,618(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする