Panasonic(パナソニック)
埋込ひかるスイッチB(片切)(3線式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
82069070
品番
WT5341K 5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ひかるスイッチは負荷が運転中であることを確認できるため、換気扇や該当の切り忘れ防止に有効なスイッチです。コスモワイドシリーズ21に対応した表示ランプ回路を内蔵した3線式片切スイッチです。
タイプ
埋込ひかるスイッチB
種類
3線式、片切
シリーズ
コスモシリーズワイド21
定格
15A/300V
端子
ねじなし端子付き(電線差し込み式)
デザイン
ArchiDesign(アーキデザイン)