Ideal-Tek
カッティングピンセット(耐酸/磁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
82069185
品番
15AGHM.SA.0.IT
参考基準価格(税別)
¥20,020
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れており医療関係や研究施設を始め、電子・時計製造などの精密作業に使用できます。超硬合金で作られた刃は硬い金属も切断可能です。
材質
ステンレス(SUS316L)
幅(mm)
10
全長(mm)
115
高さ(mm)
16
質量(g)
27
刃長(mm)
10.5
先端角(°)
135
表面処理
サンドブラスト加工
切断能力(mm)
0.08~0.1
先端厚さ(mm)
5
開口幅(mm)
4