カッティングピンセット(カーボンスチール製)

カッティングピンセット(カーボンスチール製) - Ideal-Tekカッティングピンセット(カーボンスチール製) - Ideal-Tekカッティングピンセット(カーボンスチール製) - Ideal-Tekカッティングピンセット(カーボンスチール製) - Ideal-Tekカッティングピンセット(カーボンスチール製) - Ideal-Tekカッティングピンセット(カーボンスチール製) - Ideal-Tekカッティングピンセット(カーボンスチール製) - Ideal-Tek

小さな素材の切断や細かい場所の切断に最適です。銅線などの柔らかい金属線も切断できます。サンドラブラスト加工でマットな表面になっておりマイクロスコープでの作業で光を反射しません。適度な切断力を発揮する設計です。

材質
高炭素鋼(C67S / AISI 1070)
先端角(°)
135
表面処理
サンドブラスト加工
切断能力(mm)
0.08~0.1
開口幅(mm)
6
内容量
1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
質量(g)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8206920115A.C.0.IT12120162612
11,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
8206923715AGW.C.0.IT10115152510
11,900
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする