曜日別特売
15A.C.0.IT カッティングピンセット(カーボンスチール製) Ideal-Tek 82069201

15A.C.0.IT カッティングピンセット(カーボンスチール製) Ideal-Tek 82069201
15A.C.0.IT カッティングピンセット(カーボンスチール製) Ideal-Tek 82069201
15A.C.0.IT カッティングピンセット(カーボンスチール製) Ideal-Tek 82069201

カッティングピンセット(カーボンスチール製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
全長(mm)120
内容量1丁注文コード82069201品番15A.C.0.IT
参考基準価格(税別)¥11,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小さな素材の切断や細かい場所の切断に最適です。銅線などの柔らかい金属線も切断できます。サンドラブラスト加工でマットな表面になっておりマイクロスコープでの作業で光を反射しません。適度な切断力を発揮する設計です。

材質
高炭素鋼(C67S / AISI 1070)
幅(mm)
12
全長(mm)
120
高さ(mm)
16
質量(g)
26
刃長(mm)
12
先端角(°)
135
表面処理
サンドブラスト加工
切断能力(mm)
0.08~0.1
先端厚さ(mm)
4.25
開口幅(mm)
6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする