角型屋根マンホール(後付型)
後付型。
バックル付でフタの確実な固定が可能です。
掛金物の固定には南京錠(別途)を必ずご使用下さい。
溶接部は外面(研磨処理)、内面(スプレー処理)になります。
- 仕様
- 角型・後付型
- 材質
- ステンレス鋼板(SUS304)1.5mm
- 質量(kg)
- 約20
- 開口寸法(mm)
- 500×500
- 仕上
- 磨き
- 外枠寸法(mm)
- 900×900
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅配送不可のため法人様名、会社様名のご明記をお願いいたします。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
建築金物 の新着商品
カテゴリ


























